アイテム価格 | バスルームシンクシステム |
ボディ材質 | 複合 |
色 | マトリックスカーキ |
ドレン開口部 | 1" |
蛇口の操作 | センサー |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 3 |
全体の高さ | 22.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 76 " |
全幅 | 21 " |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 71.67 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 195.58 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。