定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SLOANEAF-1000交換用バッテリー6vdc6na97での使用| AC8YHF 3ETV2

SLOAN EAF-1000 交換用バッテリー 6vdc 6na97 で使用

在庫あり
アイテム:AC8YHF モデル:EAF-1000相互参照:3ETV2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,154 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバッテリー交換キット、100および150蛇口用
タイプ6VDCリチウム2CR5

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)13.97
HSコード8506500000
原産国CH

商品の詳細:

スローン EAF-1000 交換用バッテリーは、業務用トイレ電子水栓システムに使用されています。 これは、このセンサー駆動の蛇口の中断のない動作を保証するための重要な電源として機能します。 この蛇口は公衆トイレ、オフィス、接客施設などに設置されており、タッチレスで節水機能を備えています。

特徴:

  • 6 ボルト直流 (6VDC) で動作するように設計されており、電子水栓システムとの互換性が保証されています。
  • このバッテリー交換キットは、電子水栓のセンサーおよびバルブコンポーネントに安定した信頼性の高い電源を供給し、機能が中断されないことを保証します。

よくある質問:

Q. 差圧表示器を選ぶときのポイントを教えてください。

A.

  • 圧力範囲
  • 正確さ
  • 出力信号の互換性
  • 環境条件
  • メディアの互換性
  • 取り付けと設置の要件
  • 信号フィルタリング
  • 応答時間
  • 校正とメンテナンスが容易

Q. このバッテリーを交換する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?

A.

  • 誤って水が流れるのを防ぐため、バッテリー交換を開始する前に電子水栓システムがオフになっていることを確認してください。
  • 交換中に水や汚れから手や目を保護するために、安全手袋と安全メガネの着用を検討してください。
  • 電気的危険の危険を避けるために、蛇口のプラグを抜くか回路ブレーカーをオフにするなど、電源を切断してください。
  • 交換中にコンポーネントが損傷しないように、必要に応じてドライバーやレンチなどの適切な工具を使用してください。
  • 明確な視界を確保し、エラーや危険の可能性を減らすために、明るい場所で作業してください。
  • バッテリーは優しく取り扱い、液漏れや破裂の原因となる落下や物理的な損傷を避けてください。
  • 蛇口システムの損傷を防ぐため、電池の極性に注意し、電池収納部のマークに従って正しく挿入してください。

Q. バッテリーの交換時期はどうすればわかりますか?

A. ほとんどの電子水栓システムには、バッテリー残量低下インジケーターが付いているか、バッテリーの電力が低下購入に進むセンサーの感度が低下します。 パフォーマンスの低下に気付いたり、バッテリー残量低下の警告が表示されたりした場合は、交換時期です。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SLOAN EAF-1000 交換用バッテリー 6vdc 6na97 で使用
¥14,154 /単価