SKOLNIK ST5503 輸送ドラム、タイトヘッド、55 ガロン、ステンレススチール
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
色 | シルバー |
ガスケット材料 | 良いです |
ゲージ | 18 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 22.5 " |
負荷容量 | 824ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
素材の厚さ | 0.048 " |
外径 | 23 " |
全体の高さ | 35.25 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.8 / 300 |
国連の評価は堅実 | 1A1 / X1.8 / 300 |
音量 | 55ガロン。 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 59.44 |
HSコード | 7310100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | ガスケット材料 | ゲージ | ヘッド形式 | 内部径 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5504 | 55ガロン。 | 良いです | 16 | 閉鎖性頭部 | 22.5 " | - | 23.5 " | 35.25 " | ¥381,490 | ||
ST3004 | 30ガロン。 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 18.25 " | 495ポンド | 18.75 " | 29 " | ¥235,184 | ||
ST1003 | 10ガロン。 | 良いです | 20 | 閉鎖性頭部 | 14 " | 116ポンド | 14.25 " | 19.25 " | ¥159,542 | ||
ST1004 | 10ガロン。 | EPDM | 20 | オープンヘッド | 14 " | 264ポンド | 14.25 " | 19 " | ¥143,001 | ||
ST3003 | 30ガロン。 | 良いです | 18 | 閉鎖性頭部 | 18.25 " | 299ポンド | 18.75 " | 29.5 " | ¥301,225 | ||
ST5502 | 55ガロン。 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 22.5 " | 968ポンド | 23 " | 35.25 " | ¥309,769 | ||
ST2004 | 20ガロン。 | EPDM | 18 | オープンヘッド | 18.25 " | 352ポンド | 18.75 " | 21.5 " | ¥229,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。