アイテム価格 | シートパームサンダー |
アンプ | 2.0 |
アンペア@ 120V | 2.0 |
ベアリング | 玉 |
コード | 6のフィート |
ハンドルデザイン | パームグリップ |
無負荷RPM | 14,000 |
XNUMX分あたりの軌道 | 14,000 |
パッドサイズ | 4-1 / 2 "4" |
スピードタイプ | 単発講座 |
スイッチタイプ | ロッカー(Rocker) |
工具長 | 9" |
工具重量 | 2.6ポンド |
サンドペーパーの種類 | 1/4 "シート |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8509805095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。