SKIL 5180-01 丸鋸、120V 13.0A、長さ 11-3/8 インチ
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
アイテム価格 | 丸鋸 |
アンプ | 13.0 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
ベベル容量 | 45度 |
ベベルストップ | 45度 |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレード側 | 右 |
ブレーキの種類 | なし |
コード長 | 6ft。 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切込み深さ@ 45度 | 1-15 / 16」 |
切込み深さ@ 90度 | 2-7 / 16」 |
ハンドルタイプ | 傾ける |
無負荷RPM | 4600 |
指揮者の数 | 3 |
靴の素材 | 鋼 |
工具長 | 11.375 " |
工具重量 | 9.6ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 26.04 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。