入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸 |
アンプ | 12.0 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
ベベル容量 | 45度 |
ベベルストップ | 45度 |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレード側 | 右 |
ブレーキの種類 | なし |
コード長 | 6ft。 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切込み深さ@ 45度 | 1-15 / 16」 |
切込み深さ@ 90度 | 2-7 / 16」 |
ハンドルタイプ | 傾ける |
無負荷RPM | 5300 |
指揮者の数 | 3 |
靴の素材 | 鋼 |
工具長 | 10.5 " |
工具重量 | 11.2ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 18.16 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。