SKB 3I-3424-12BC 保護ケース、37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 10 3 / 4 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 12 3 / 4 " |
内側の長さ | 34 1 / 2 " |
内幅 | 24 1 / 2 " |
ふたの深さ | 2" |
負荷容量 | 235ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 13 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37 7 / 16 " |
全幅 | 27 3 / 64 " |
ボリューム容量 | 6.24立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 18.81 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3I-3424-12BE | ¥119,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。