SKB 3i-3016-10BC 保護ケース、32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 8" |
色 | ブラック |
深さの内側 | 10 " |
内側の長さ | 30 " |
内幅 | 16 " |
ふたの深さ | 2" |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 10 55 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 13 / 32 " |
全幅 | 18 1 / 2 " |
ボリューム容量 | 2.78立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 10.51 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3i-3016-10BE | ¥66,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。