SKB 3i-1914-8B-E 保護ケース、21-29/64 x 17 x 9-5/8 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 6" |
色 | ブラック |
深さの内側 | 8" |
内側の長さ | 19 " |
内幅 | 14 1 / 2 " |
ふたの深さ | 2" |
負荷容量 | 95ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 9 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 29 / 64 " |
全幅 | 17 " |
ボリューム容量 | 2.03立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 6.55 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3i-1914-8B-C | ¥71,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。