入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | クロム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 49 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
ソケットが含まれています | 標準: 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8"、6、7 、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、深さ:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/ 16、3/4、13/16、7/8"、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 4.16 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | ソケットが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 終了 | フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91848 | - | 6 | 1 / 4 " | 6点標準: 3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16"、4、5、5.5、6 、7、8、9、10、11、12、13、14、15mm、深さ:1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、 9/16"、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15mm | 6 | スーパークローム | なし | ソケットセット | ¥66,334 | ||
91860 | - | 6 | 1 / 4 " | 6ポイント標準:1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、 5/8 "、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16mm、深さ:1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、4、4.5、5、5.5、6、7、8 9、10、11、 | 6 | スーパークローム | なし | ソケットセット | ¥87,754 | ||
94547 | - | 6 | 3 / 8 " | 標準: 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、15/16、7/8"、6、7 、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、深さ:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/ 16、3/4、13/16、7/8"、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | 6 | クロム | なし | ソケットセット | - | 見積依頼
| |
4147 | - | 12 | 1 / 2 " | 標準: 1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8"、10 、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24mm、深さ:1/2、9/16、5/8、11/16、3/ 4、13/16、7/8、15/16"、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | 12 | スーパークローム | なし | ソケットセット | ¥121,828 | ||
4147-6 | - | 6 | 1 / 2 " | 標準: 1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8"、10 、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24mm、深さ:1/2、9/16、5/8、11/16、3/ 4、13/16、7/8、15/16"、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | 6 | スーパークローム | なし | ソケットセット | ¥122,757 | ||
94547-12 | - | 12 | 3 / 8 " | 標準: 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8"、6、7 、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、深さ:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/ 16、3/4、13/16、7/8"、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | 12 | スーパークローム | なし | ソケットセット | ¥74,910 | ||
4050 | - | 6 | 1 / 2 " | 標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4 "、深さ:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4 " | 6 | ブラックオキサイド | なし | ソケットセット | ¥40,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。