入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビットセット |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | スーパークローム |
材料 | S2スチール |
個数 | 13 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/4 "ドライブ:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、3 / 8"ドライブ:T40、T45、T47、T50、T55、1 / 2 "ドライブ:T60 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | トルクス |
UPC | 025141842135 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。