入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 輪郭のある |
ハンドル材料 | 酪酸塩 |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
シャンクの長さ | 20 " |
シャンク素材 | クロム-バナジウム鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #2 |
ヒントスタイル | フィリップス |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
UPC | 094721082551 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヒントスタイル | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヒントスタイルグループ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | シャンク形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79101 | キーストーンスロット | 人間工学的 | マルチコンポーネント | スロット | ねじ回し | 8 13 / 32 " | 4" | ラウンド | ¥3,502 | ||
79102 | キーストーンスロット | 人間工学的 | マルチコンポーネント | スロット | ねじ回し | 10 13 / 64 " | 6" | ラウンドw /ヘックスボルスター | ¥3,782 | ||
79104 | キーストーンスロット | 人間工学的 | マルチコンポーネント | スロット | ねじ回し | 12 13 / 16 " | 8" | ラウンドw /ヘックスボルスター | ¥6,049 | ||
79112 | フィリップス | 人間工学的 | マルチコンポーネント | フィリップス/クロスポイント | ねじ回し | 8 13 / 32 " | 4" | ラウンド | ¥2,890 | ||
79113 | フィリップス | 人間工学的 | マルチコンポーネント | フィリップス/クロスポイント | ねじ回し | 8 13 / 32 " | 4" | ラウンドw /ヘックスボルスター | ¥3,631 | ||
79115 | フィリップス | 人間工学的 | マルチコンポーネント | フィリップス/クロスポイント | ねじ回し | 10 13 / 16 " | 8" | ラウンドw /ヘックスボルスター | ¥6,542 | ||
79117 | キーストーンスロット | 人間工学的 | マルチコンポーネント | スロット | ねじ回し | 5.625 " | 3" | ラウンドw /ヘックスボルスター | ¥2,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。