入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットレンチ |
終了 | クロム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 13 mm |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 2度 |
ギヤード歯の数 | 216 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 1 / 16 " |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
テザー対応 | テザーに対応していません |
UPC | 025141033267 |
レンチスタイル | 組み合わせ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。