SK PROFESSIONAL TOOLS 43811 フレックス ソケット 1/4 インチ ドライブ 11mm 6 ポイント 標準
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレックスソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ユニバーサル |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 11 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141438116 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 1.02 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。