入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 4" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
挿入長さ | 3 / 8 " |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | T27 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | T27 |
UPC | 025141429770 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 0.76 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。