入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 8 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141409123 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | ドライブサイズ | 終了 | サイズ | ソケットの深さ | アイテム価格 | 材料 | ポイント数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40971 | - | 1 / 4 " | スーパークローム | - | - | ハンドラチェット | 鋼 | - | ¥14,777 | ||
40952 | - | 1 / 4 " | スーパークローム | - | - | ハンドラチェット | 鋼 | - | ¥7,297 | ||
40310 | メトリック | 1 / 2 " | クロム | 10 | スタンダード | ソケット | 合金鋼 | 12 | ¥2,564 | ||
40314 | メトリック | 1 / 2 " | クロム | 14 mm | スタンダード | ソケット | 合金鋼 | 12 | ¥2,762 | ||
40412 | SAE | 3 / 8 " | クロム | 3 / 8 " | 深い | ソケット | 合金鋼 | 6 | ¥2,762 | ||
40414 | SAE | 3 / 8 " | クロム | 7 / 16 " | 深い | ソケット | 合金鋼 | 6 | ¥2,762 | ||
40816 | SAE | 1 / 2 " | クロム | 1 / 2 " | 深い | ソケット | 合金鋼 | 12 | ¥3,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。