入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビットセット |
ドライブサイズ | 3/8 "、1/2" |
終了 | スーパークローム |
材料 | S2スチール |
個数 | 4 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
ソケットが含まれています | 1/2"差込角:10、12mm、3/8"差込角:6、8mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | トリプルスクエア |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | ヒントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19733 | 3/8 "、1/2" | スーパークローム | 9 | SAE | 3/8 "ドライブ:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、5 / 16 3/8"; 1/2 "ドライブ:1 / 2、9 / 16、5 / 8" | 16進法 | ¥33,555 | ||
19734 | 3/8 "、1/2" | スーパークローム | 9 | メトリック | 3/8 インチドライブ: 4、5、6、7、8、10 mm、1/2 インチドライブ: 12、14、17 mm | 16進法 | ¥45,126 | ||
19723 | 3 / 8 " | スーパークローム | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 16進法 | ¥27,410 | ||
41427 | 1 / 2 " | スーパークローム | 7 | メトリック | 6、8、10、12、14、17、19 mm | 16進法 | ¥45,445 | ||
41227 | 1 / 2 " | スーパークローム | 7 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | 16進法 | ¥34,966 | ||
89039 | 1/4 "、3/8" | スーパークローム | 33 | SAEとメトリック | Torx-1 / 4 "ドライブ:T10、T15、T20、T25、T27、T30; 1/4"ドライブスクリュードライバービット:1 / 4、9 / 32、5 / 16 "スロット、#1、2、フィリップス; Torx-3 / 8 "ドライブ:T40、T45、T50、T55; 3/8 "ドライブ六角ビット:1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、5 / 16、3 / 8"、2、2.5、3、4、5、6、7 、8、10mm; スロット付き | Torx、Hex、Pozidrive、Slotted、Phillips | ¥108,311 | ||
19768 | 1/4 "、3/8" | スーパークローム | 12 | SAE | 1/4 "ドライブ:T7、T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、3 / 8"ドライブ:T40、T45、T50、T55 | トルクス | ¥39,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。