入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1.8°F |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 2.94 " |
ディスプレイ | 赤色LED |
数字を表示する | 4.5 |
表示スパン | -328度から2192度F |
励起 | いいえ |
はめあい | 標準1 / 8DINカットアウト |
入力範囲 | タイプJT / C |
取り付け | クリップ |
必要な電力 | 120 VAC |
形式 | ファルコン |
タイプ | 温度 |
UPC | 745918451802 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
モデル | 必要な電力 | 正確さ | 深さ | 形式 | 数字を表示する | 表示スパン | はめあい | 入力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M240-0-91-0-F | 85-250 VAC | 読み取り値の+/- 0.1%+華氏2.7度 | 2.36 " | ミニマックス | 4 | -328度から2192度F | 標準3 / 64DINカットアウト | タイプJT / C | ¥81,912 | |
M240-0-92-0-F | 85-250 VAC | 読み取り値の+/- 0.1%+華氏2.7度 | 2.36 " | ミニマックス | 4 | -328度から2498度F | 標準3 / 64DINカットアウト | タイプKT / C | ¥82,379 | |
M240-0-93-0-F | 85-250 VAC | 読み取り値の+/- 0.2%+華氏2.7度 | 2.36 " | ミニマックス | 4 | -328度から1562度F | 標準3 / 64DINカットアウト | 測温抵抗体 Pt100 | ¥82,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。