SIMPSON ELECTRIC デジタルパネルメーター温度
形式 | モデル | 必要な電力 | 正確さ | 深さ | 形式 | 数字を表示する | 表示スパン | はめあい | 入力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M240-0-91-0-F | 85-250 VAC | 読み取り値の+/- 0.1%+華氏2.7度 | 2.36 " | ミニマックス | 4 | -328度から2192度F | 標準3 / 64DINカットアウト | タイプJT / C | ¥81,912 | |
A | M240-0-92-0-F | 85-250 VAC | 読み取り値の+/- 0.1%+華氏2.7度 | 2.36 " | ミニマックス | 4 | -328度から2498度F | 標準3 / 64DINカットアウト | タイプKT / C | ¥82,379 | |
A | M240-0-93-0-F | 85-250 VAC | 読み取り値の+/- 0.2%+華氏2.7度 | 2.36 " | ミニマックス | 4 | -328度から1562度F | 標準3 / 64DINカットアウト | 測温抵抗体 Pt100 | ¥82,384 | |
B | F45-1-80-0-F | 120 VAC | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1.8°F | 2.94 " | ファルコン | 4.5 | -328度から2192度F | 標準1 / 8DINカットアウト | タイプJT / C | ¥88,227 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スカラリーシンク
- トラックボックス
- 回路保護装置
- ブラストキャビネットアクセサリー
- 乳鉢と乳棒のセット
- ラボウェア
- ストラップおよびストラップ装置
- 家具
- DCモーター
- キーストック
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、24V
- SCOTCH-BRITE 簡単消去パッド
- SQUARE D LJAシリーズ サーキットブレーカー
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48シリーズ、シザーリフトテーブル
- SUPER-STRUT H119シリーズスレッドロッドカップリング
- K S PRECISION METALS チューブ&ワイヤーセンター
- NEW AGE フードサービス ドリーズ
- LINN GEAR タイプBスプロケット、60チェーン
- BALDOR / DODGE GT、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- BROWNING TB シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、6 溝付き