入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 2.94 " |
ディスプレイ | 赤色LED |
数字を表示する | 3.5 |
表示スパン | 1999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 標準1 / 8DINカットアウト |
入力範囲 | 0から20 VDCへ |
取り付け | クリップ |
必要な電力 | 120 VAC |
形式 | ファルコン |
タイプ | 直流電圧 |
UPC | 094700990891 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 深さ | 数字を表示する | 表示スパン | はめあい | 入力範囲 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H335-1-11-020 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0〜200mV DC | ホーク3 | ¥91,392 | ||
H335-1-13-020 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から20 VDCへ | ホーク3 | ¥92,048 | ||
F35-1-11-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0〜200mV DC | ファルコン | ¥50,124 | ||
F35-1-14-0 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から200 VDCへ | ファルコン | ¥44,331 | ||
F45-1-13-0 | 読み取り値の+/- 0.02%+ /-1カウント | 2.94 " | 4.5 | 19999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から20 VDCへ | ファルコン | ¥77,647 | ||
H335-1-14-020 | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 3.25 " | 3.5 | 1999 | 1 / 8DINカットアウト | 0から200 VDCへ | ホーク3 | ¥92,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。