DAKE CORPORATION 974250-1E コールドソー、手動操作、10 インチサイズ、110V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドソー |
ブレード径 | 10 " |
カット | 鉄/非鉄/プラスチック |
切断能力 長方形 @45 度 | 2 23 / 64「X 1 49 / 64」 |
切断能力 長方形 @90 度 | 3 35 / 64「X 1 49 / 64」 |
切断能力 中実丸 @45 度 | 1 3 / 8 " |
切断能力 中実丸 @90 度 | 1 37 / 64 " |
切断能力 正方形 @45 度 | 1 31 / 32 " |
切断能力 正方形 @90 度 | 2 11 / 64 " |
チューブの切断能力 @45 度 | 2 3/64' |
チューブの切断能力 @90 度 | 2 9 / 16 " |
深さ | 36 " |
高さ | 61 " |
HP | 1.2 |
最大角度(度) | 45度右左 |
最大オープニング | 4" |
相 | 1 |
速度 | 44回転 |
電圧 | 110V |
幅(Width) | 22 " |
作業高さ | 37 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。