SIMPLEX SJ208 スクリュージャッキ 20トン 最大高さ16 3/4インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュージャック |
ベースサイズ | 6" |
構造 | ダクタイル鋳鉄ハウジング、スチールロードキャップ |
吊り上げ能力 | 20トン。 |
最大持ち上げ高さ | 16.75 " |
吊り上げ高さ最小 | 11.75 " |
サドルサイズ(インチ) | 3.125 |
タイプ | メカニカル |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
A. このスクリュー ジャッキには、負荷を自動的に中央に配置して摩擦を減らすクロモリ ボール フローティング キャップが付いています。
A. 上部と下部のスラスト ベアリングにより、ツールは両方向の負荷に耐えることができます。
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 吊り上げ能力 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | サドルサイズ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ156 | 4-3 / 4」 | 12トン。 | 13.5 " | 9.75 " | 2.875 | ¥65,124 | ||
SJ158 | 5-1 / 2」 | 12トン。 | 17.375 " | 11.625 " | 2.875 | ¥79,655 | ||
SJ1512 | 6-1 / 4」 | 12トン。 | 25.375 " | 15.625 " | 2.875 | ¥88,969 | ||
SJ2010 | 6-1 / 2」 | 20トン。 | 20.75 " | 13.75 " | 3.125 | ¥92,201 | ||
SJ2012 | 6-3 / 4」 | 20トン。 | 24.75 " | 15.75 " | 3.125 | ¥103,162 | ||
SJ258 | 6-1 / 2」 | 24トン。 | 17.25 " | 13 " | 3.25 | ¥136,044 | ||
SJ2512 | 7-1 / 4」 | 24トン。 | 25.25 " | 17 " | 3.25 | ¥146,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。