入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式押しボタン出口トリム |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1-3/8" to 2-1/4" |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | 右 |
ハンドルタイプ | レバー |
キーパッド | 5ボタン、耐破壊性 |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3-15 / 16」 |
外の高さ | 8.75 " |
外側の幅 | 4.375 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 扉の厚さ | 終了 | 演算 | ハンド | ハンドルタイプ | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLP1020B26D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | サテンクローム | キーオーバーライドを使用したエントリ | 左 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥148,973 | ||
LRP1020B26D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | サテンクローム | キーオーバーライドを使用したエントリ | 右 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥148,267 | ||
LRP1020R26D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | サテンクローム | キーオーバーライドを使用したエントリ | 右 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥143,786 | ||
LRP101002641 | 1-3/8" to 2-1/4" | 明るいクロム | 入門 | 右 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥132,500 | ||
LLP101026D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | サテンクローム | 入門 | 左 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥130,024 | ||
LRP10100541 | 1-3/8" to 2-1/4" | アンティークブラス | 入門 | 右 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥123,808 | ||
LRP101026D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | サテンクローム | 入門 | 右 | レバー | 8.75 " | 4.375 " | ¥133,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。