VULCAN TI-39TB オーバーザサイド浸漬ヒーター 9000w
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
アイテム価格 | サイドイマージョンヒーター |
エンクロージャタイプ | 耐湿端子 |
高さ | 36 "ライザー |
最小浸漬深さ | 31-1 / 8」 |
全体の長さ(Overall Length) | 31.125 " |
相 | 3 |
シース素材 | インコロイ(R) |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 40平方インチ |
出力 | 9000 |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | シース素材 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-312TB | 54 "ライザー | 40.25 " | 3 | インコロイ(R) | 40平方インチ | 12,000 | ¥268,634 | |
TI-33TB | 36 " | 13 " | 1 | インコロイ(R) | 40平方インチ | 3000 | ¥218,709 | |
TIB-33TB | 36 " | 10.75 " | 1 | インコロイ(R) | 40平方インチ | 3000 | ¥244,426 | |
TIB-39TB | 36 "ライザー | 17 " | 3 | インコロイ(R) | 40平方インチ | 9000 | ¥265,051 | |
TS-36TB | 54 " | 40.25 " | 1 | 鋼 | 20平方インチ | 6000 | ¥245,934 | |
TSB-36TB | 54 " | 20 " | 1 | 鋼 | 20平方インチ | 6000 | ¥233,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。