アイテム価格 | 機械式押しボタンの狭いかまち出口トリム |
ADA準拠 | いいえ |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | サテンクローム |
演算 | キーオーバーライド、パッセージ、ロックアウトを使用したエントリ |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | 親指ターン |
キーパッド | 5ボタン、耐破壊性 |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 2-5 / 8」 |
外の高さ | 9.625 " |
外側の幅 | 1 17 / 32 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。