SIEMENS SLD69500NGT ボルトオンサーキットブレーカー SLD 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 500A |
フレーム型 | SLD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 5.43 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SLD69500 | 500A | - | 見積依頼
| |
SLD69500G | 500A | ¥647,425 | ||
SLD69500NT | 500A | - | 見積依頼
| |
SLD69600 | 600A | - | 見積依頼
| |
SLD69600G | 600A | - | 見積依頼
| |
SLD69600NGT | 600A | - | 見積依頼
| |
SLD69600NT | 600A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。