SIEMENS SJD69400NGTH ボルトオンサーキットブレーカー Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 400A |
フレーム型 | SJD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 5.43 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SJD69200 | 200A | - | 見積依頼
| |
SJD69200G | 200A | ¥822,333 | ||
SJD69200NGT | 200A | - | 見積依頼
| |
SJD69200NT | 200A | ¥706,285 | ||
SJD69300 | 300A | - | 見積依頼
| |
SJD69300G | 300A | - | 見積依頼
| |
SJD69300NGT | 300A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。