ULTRATECH 1032 スピルトレイ 高さ 4-3/4 インチ、長さ 24 インチ、幅 48 インチ
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
アイテム価格 | こぼれトレイ |
色 | ブラック |
高さ | 4.75 " |
長さ | 24 " |
材料 | ポリエチレン |
流出能力 | 24ガロン。 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 134.87 |
船の長さ(cm) | 73.91 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | 流出能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 12 " | イエロー | 4.75 " | - | 12 " | PVC | - | 3ガロン。 | ¥14,649 | |
1330 | 18 " | イエロー | 4.75 " | - | 18 " | PVC | - | 5ガロン。 | ¥15,716 | |
1331 | 24 " | イエロー | 4.75 " | - | 24 " | PVC | - | 6.5ガロン。 | ¥18,691 | |
1332 | 30 " | イエロー | 4.75 " | - | 30 " | PVC | - | 9ガロン。 | ¥21,978 | |
1333 | 42 " | イエロー | 4.75 " | - | 42 " | PVC | - | 17ガロン。 | ¥27,999 | |
1334 | 48 " | イエロー | 4.75 " | - | 48 " | PVC | - | 20ガロン。 | ¥30,646 | |
1031 | 48 " | ブラック | 4.75 " | 120 " | 12 " | ポリエチレン | 120.5 " | 12ガロン。 | ¥17,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。