SIEMENS SHMD69800ANGTH ボルトオンサーキットブレーカ Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | SMD |
Number of Poles | 3 |
タイプ | SHMD |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 14.01 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SHMD69800A | - | 見積依頼
| |
SHMD69800AG | - | 見積依頼
| |
SHMD69800ANGT | ¥1,358,093 | ||
SHMD69800ANT | ¥1,151,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。