SIEMENS SHJD69200G サーキットブレーカー、ボルトオン、200 アンペア、3 相、35V で 480kAIC
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
アンプ | 200 |
フレーム型 | SJD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
SHJD69200NT | 200 | ¥1,225,210 | |
SHJD69400NGT | 400 | - | 見積依頼
|
SHJD6B400LIGH | 400 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。