入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 30A |
フレーム型 | HHED |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 85362090 |
モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HHED62B015 | 65kAIC @ 480V | 15A | 2 | ¥98,541 | |
HHED62B020 | 65kAIC @ 480V | 20A | 2 | ¥148,736 | |
HHED62B025 | 65kAIC @ 480V | 25A | 2 | ¥98,541 | |
HHED62B040 | 65kAIC @ 480V | 40A | 2 | ¥98,541 | |
HHED62B050 | 65kAIC @ 480V | 50A | 2 | ¥148,736 | |
HHED62B060 | 65kAIC @ 480V | 60A | 2 | ¥98,541 | |
HHED62B070 | 65kAIC @ 480V | 70A | 2 | ¥148,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。