入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 60 |
深さ | 7" |
デューティ | |
高さ | 10 " |
HP | 15 HP @ 240 VAC |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.91 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 深さ | 高さ | HP | NEMAエンクロージャタイプ | ワイヤーの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF321NA | 30 | 6" | 45 " | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 1 | 4 | 22 " | ¥30,478 | ||
GNF322A | 60 | 6" | 9" | 10 HP @ 240 VAC | 1 | 3 | 4" | ¥31,447 | ||
GF321NRA | 30 | 6" | 9" | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 3R | 4 | 4" | ¥46,203 | ||
GNF321RA | 30 | 6" | 9" | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 3R | 3 | 4" | ¥40,715 | ||
GF322NRA | 60 | 7" | 10 " | 15 HP @ 240 VAC | 3R | 4 | 4" | ¥64,502 | ||
GNF322RA | 60 | 6" | 9" | 10 HP @ 240 VAC | 3R | 3 | 4" | ¥63,588 | ||
GNF321A | 30 | 6" | 7" | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 1 | 3 | 4" | ¥25,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。