SIEMENS CND63B120 ボルトオンサーキットブレーカー Cnd 1200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 100kAIC @ 480V |
アンプ | 1200A |
フレーム型 | CND |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 25.46 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CND63B100 | 1000A | ¥1,495,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。