SIEMENS CFD63A150 ボルトオンサーキットブレーカ CFD 150 Amp 600vac 3p 200kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 200kAIC @ 480V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | CFD |
Number of Poles | 3 |
UPC | 783643212336 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 7.47 |
船高(cm) | 43.82 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。