SIEMENS BQD290 ボルトオンサーキットブレーカー BQD 90 Amp 480vac 2p 14kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 14kAIC @ 480V |
アンプ | 90A |
フレーム型 | BQD |
Number of Poles | 2 |
UPC | 783643277328 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 10.82 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。