入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧サーモスタット |
エアコネクション | 5 / 32 "バーブ |
空気消費量 | 10scfm |
深さ | 3.25 " |
要素タイプ | ベローズ |
高さ | 3" |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 110度F |
取り付けスタイル | 垂直 |
逆演/直動 | 直動式 |
温度制御範囲 | 60度から85度F |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192-200 | 25シム | 1.625 " | 3.375 " | 140度F | 2.12 " | ¥25,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。