入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACコントロールボールバルブ |
閉鎖圧力 | 200のプサイ |
体積係数 | 40 |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | (F)NPT |
深さ | 2.437 " |
高さ | 4.5 " |
材料 | ステンレス鋼、真鍮 |
マックス。 水温 | 250度F |
電源 | 電動アクチュエータ |
安全な作業水圧 | 200 |
バルブタイプ | 2-Way |
幅(Width) | 6 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481809015 |
モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 高さ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
171A-10300S | 0.4 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ¥35,808 | |
171A-10301S | 0.63 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ¥35,362 | |
171A-10302S | 1 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ¥37,737 | |
171A-10303S | 1.6 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2-Way | ¥32,259 | |
599-10300S | 0.4 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ¥16,188 | |
599-10301S | 0.63 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ¥16,649 | |
599-10303S | 1.6 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2-Way | ¥18,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。