入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC電磁接触器 |
EAN | 4011209832923 |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 10.55 |
船の長さ(cm) | 5.4 |
船幅(cm) | 9.2 |
HSコード | 85364900 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3RT20182AF02 | 接触器 | ¥30,587 | ||
3RT20181AF01 | 接触器 | ¥30,245 | ||
3RT20182AF01 | 接触器 | ¥30,060 | ||
3RT20271AG20 | 接触器 | ¥57,999 | ||
3RT20271AF00 | 接触器 | ¥59,126 | ||
3RT20181AK610UA0 | 接触器 | ¥44,036 | ||
3RT20272AK60 | 接触器 | ¥67,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。