アイテム価格 | ガファーズテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム |
色 | ブラック |
直径 | 6.33 " |
長さ | 55m |
材料 | ビニールとアクリルでコーティングされた布 |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 46ポンド/インチ |
厚さ | 12mil。 |
幅(Width) | 96 mm |
船の重量(kg) | 19.07 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 5903901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。