SHURTAPE HP 200 カートン テープ クリア 72mm x 914m - 4 個パック
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
アイテム価格 | カートンシールテープ |
粘着力 | 44オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム/ホットメルト |
色 | クリア |
直径 | 9.89 " |
長さ | 914m |
材料 | 30ミクロンの二軸延伸ポリプロピレンをキャスト |
パフォーマンス温度 | 20度から150度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 1.9mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 12.41 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パフォーマンス温度 | 粘着力 | 接着剤 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 200 | 20度から150度F | 44オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | 27ポンド/インチ | 1.9mil。 | 48 mm | イエロー | 4.44 " | ¥53,537 | ||
HP 100 | 20度から150度F | 43オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | 21ポンド/インチ | 1.6mil。 | 48 mm | クリア | 4.26 " | ¥33,075 | ||
AP 401 | -20度から180度F | 27オンス/インチ | 水性アクリル | 30ポンド/インチ | 2.5mil。 | 48 mm | クリア | 4.11 " | ¥30,927 | ||
AP 401 | -20度から180度F | 27オンス/インチ | 水性アクリル | 30ポンド/インチ | 2.5mil。 | 72 mm | クリア | 4.05 " | ¥24,701 | ||
HP 200 | 20度から150度F | 44オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | 27ポンド/インチ | 1.9mil。 | 48 mm | クリア | 4.44 " | ¥43,080 | ||
HP 200 | 20度から150度F | 44オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | 27ポンド/インチ | 1.9mil。 | 48 mm | クリア | 9.89 " | ¥47,196 | ||
AP 180 | -20度から180度F | 21オンス/インチ | 水性アクリル | 20ポンド/インチ | 1.8mil。 | 48 mm | クリア | 4.45 " | ¥34,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。