入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
フレーム仕上げ | 亜鉛 |
負荷定格 | 250ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 4.125 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 1-5/8" - 1-11/16" |
茎の長さ | 2.5 " |
ステムタイプ | 拡大 |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
番手 | 1 / 2-13 |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | 幹径 | ブレーキの種類 | キャスターホイール素材 | 茎の長さ | ステムタイプ | 温度。 範囲 | 番手 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM30223BC-VPR33(CK)B | 7 / 16 " | 顔の接触 | ポリウレタン | 7 / 8 " | フリクションリング | -45度から180度F | - | プレシジョンボール | ¥788 | ||
POM30637BC-NPRB | 3 / 8」-16 | 顔の接触 | ネオプレン | 3 / 4 " | ねじ付き | -35度から175度F | 3 / 8-16 | プレシジョンボール | ¥884 | ||
POM30637BC-VPR33(CK)B | 3 / 8」-16 | 顔の接触 | ポリウレタン | 3 / 4 " | ねじ付き | -45度から180度F | 3 / 8-16 | プレシジョンボール | ¥892 | ||
PRE30605ZN-TPR-B | 3 / 8」-16 | サイドピンチ | 熱可塑性ゴム | 1.5 " | ねじ付き | -45度から180度F | 3 / 8-16 | シンプルスタイル | ¥2,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。