入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
材料 | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール |
最大背圧 | 頭の10フィート |
マックス 直径 | 0.805 " |
最小直径 | 。719 " |
公称寸法 | 0.75 " |
タイプ | 六角ナット |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | 最小直径 | マックス 直径 | 最大背圧 | タイプ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62096 | 0.5 " | 。480 " | 0.538 " | 頭の10フィート | 六角ナット | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール | ¥3,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。