入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
内部径 | 0.812 "から0.893" |
材料 | ステンレス鋼、ネオプレンゴム |
マックス 空気圧 | 最大 10 psi |
マックス 直径 | 0.909 " |
最小直径 | 。812 " |
公称寸法 | 7 / 8 " |
タイプ | ターンタイト |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。