入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | M58 |
平均電球寿命 | 10,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
ビーム角 | 360度 |
CRI | 65 |
同封の備品用 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
ランプの色温度 | 4200K |
ランプ指定 | M250 BU / ED28 |
ランプ径 | 3.5 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | メタルハライド |
光出力 | 4000〜4999K、クールホワイト |
ルーメン | 22,000 |
最大全体の長さ | 8 5 / 16 " |
取り付け位置 | 垂直+/- 15度 |
全体的なランプ形状 | ED |
飛散防止 | 有り |
タイプ | 高出力 |
出力 | 250 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 26.04 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ANSIコード | 平均電球寿命 | ランプ指定 | ランプ径 | ルーメン | 最大全体の長さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M400 BU / ED37 | M59 | 20,000時間 | M400 BU / ED37 | 4-39 / 64」 | 36,000 | 11.5 " | 400 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。