入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 30,000時間 |
平均寿命 | 30,000時間 |
基底型 | ミニチュアバイピン(G5) |
電球径 | 5 / 8 " |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | とてもかっこいい |
ケース数量 | 25 |
色温度 | 5000K |
CRI | 86 |
直径 | 5 / 8 " |
グリーン認証またはその他の認定 | EcoLogo認定 |
高出力 | 有り |
初期ルーメン | 4850 |
ランプ指定 | F54T5 / 850 / HO |
ランプ形状 | T5 |
ランプトーン | とてもかっこいい |
ランプの種類 | 線形 |
長さ | 46 " |
ルーメン | 5000 |
平均ルーメン | 4700 |
最小開始温度 | -20度F |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 抵抗力を落とす |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | 演奏曲目 |
出力 | 54 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8539310060 |
プロダクト | モデル | ランプトーン | 平均寿命 | バルブトーン | ルーメン | 平均ルーメン | 出力 | ケース数量 | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F54T5841 / HO / ALTO 49WATT | クール | 40,000時間 | クール | 5000 | 4750 | 49 | 40 | 4100K | ¥11,608 | ||
F54T5 / 841 / HO | クール | 30,000時間 | クール | 5000 | 4700 | 54 | 25 | 4100K | ¥601 | ||
F54T5850 / HO / ALTO 49WATT | とてもかっこいい | 30,000時間 | とてもかっこいい | 4800 | 4625 | 49 | 40 | 5000K | ¥11,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。