SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED 白熱ヒートランプ 250 ワット レッド
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
アイテム価格 | 白熱灯 |
平均電球寿命 | 5000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
ビーム角 | 105度 |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ径 | 5" |
ランプ仕上げ | レッド |
ランプの種類 | 白熱 |
配光 | 洪水 |
光出力 | 定格色温度なし、赤 |
最大全体の長さ | 6.5 " |
全体的なランプ形状 | R |
プライマリアプリケーション | ヒートランプ |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | 有り |
三方向 | いいえ |
タイプ | 反射鏡 |
電圧 | 120 |
出力 | 250 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。