定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S5034U012ユニオン1/1インチ4ステンレス鋼| AB304FVG 2LUH1

SHARON PIPING S5034U 012 ユニオン 1 1/4 インチ 304 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AB2FVG モデル:S5034U 012相互参照: 1LUH6

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,243 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemUnion
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径2-55 / 64」
パイプサイズ1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)8.13
HSコード7307290090
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASSマックス。 圧力外径パイプサイズ価格
SHARON PIPING S5034U020ユニオン2インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U020304ステンレススチール1503000のプサイ3.5 "2"¥51,603
SHARON PIPING S5036U012ユニオン1/1インチ4ステンレス鋼| AB316FXR 2LUW1 S5036U012316ステンレススチール30003000のプサイ2-55 / 64」1.25 "¥29,010
SHARON PIPING S5036U014ユニオン1/1インチ2ステンレス鋼| AB316FXU 2LUW1 S5036U014316ステンレススチール30003000のプサイ3"1.5 "¥37,678
SHARON PIPING S5036U020ユニオン2インチ316ステンレス鋼3000Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U020316ステンレススチール30003000のプサイ3.5 "2"¥46,775
SHARON PIPING S5036U001ユニオン1/8インチソケット溶接316ステンレス鋼| AC3KEY 2UB70 S5036U001316ステンレススチール30003000 psi @ 150度F1-21 / 32」1 / 8 "¥9,787
SHARON PIPING S5036U002ユニオン1/4インチソケット溶接316ステンレス鋼| AC3KEZ 2UB71 S5036U002316ステンレススチール30003000 psi @ 150度F1-21 / 32」1 / 4 "¥13,489
SHARON PIPING S5036U003ユニオン3/8インチソケット溶接316ステンレス鋼| AC3KFA 2UB72 S5036U003316ステンレススチール30003000 psi @ 150度F1-53 / 64」3 / 8 "¥9,571

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S5034U 012 ユニオン 1 1/4 インチ 304 ステンレス鋼
¥23,243 /単価