入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 1-53 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034U012 | 304ステンレススチール | 3000 | 3000のプサイ | 2-55 / 64」 | 1.25 " | ¥23,243 | |
S5034U020 | 304ステンレススチール | 150 | 3000のプサイ | 3.5 " | 2" | ¥51,603 | |
S5036U012 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000のプサイ | 2-55 / 64」 | 1.25 " | ¥29,010 | |
S5036U014 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000のプサイ | 3" | 1.5 " | ¥37,678 | |
S5036U020 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000のプサイ | 3.5 " | 2" | ¥46,775 | |
S5036U001 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 150度F | 1-21 / 32」 | 1 / 8 " | ¥9,787 | |
S5036U002 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 150度F | 1-21 / 32」 | 1 / 4 " | ¥13,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。