入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | DZR真ちゅう |
接続タイプ | チューブ |
ガスケット材料 | EPDM |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
管のサイズ | 1 "×1"×3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | AU |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | ガスケット材料 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U412LF | チューブ | EPDM | 0度から200度F | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | ¥4,220 | ||
U454LF | チューブ | EPDM | 0度から200度F | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | ¥4,900 | ||
U444LF | チューブ | EPDM | 0度から200度F | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | ¥5,097 | ||
UXL08353522 | プッシュフィット | ポリスルホン | 20〜200度F | 1 1 / 4 " | ¥11,130 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。