アイテム価格 | ボールコックコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | クロームメッキDZR真ちゅう |
接続タイプ | チューブxFNPT |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7419910010 |
原産国 | AU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。